曜日別特売
62613301 バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ハード バーテック 57302866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード57302866品番62613301
参考基準価格(税別)¥5,676販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

長さ(mm)1200トラスコ品番796-1715材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)幅(mm)300質量(g)233耐熱温度(℃)120アズワン品番64-9295-56繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする