VC工業
スリムブラシ 0308NN 白 透明無地袋入 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
57303158
品番
8234110
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,398
販売価格(税別)
¥
23,998
バスケットに入れる
髪をとくヘアブラシです。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:50×200
色
包材:透明無地
材質(本体)
ポリプロピレン
本体寸法(幅W×全長×高さH)
18×155×19
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
60-0546-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000