曜日別特売
8233010 スリムブラシ 0308C 白 透明無地袋入 1箱 1000本入 VC工業 57303185

8233010 スリムブラシ 0308C 白 透明無地袋入 1箱 1000本入 VC工業 57303185
8233010 スリムブラシ 0308C 白 透明無地袋入 1箱 1000本入 VC工業 57303185

スリムブラシ 0308C 白 透明無地袋入 1箱 1000本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード57303185品番8233010
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,598
販売価格(税別)
25,998

髪をとくヘアブラシです。

材質包材:OP20/CP20寸法(mm)包材:40×215包材:透明無地材質(本体)ポリプロピレン本体寸法(幅W×全長×高さH)15×175×21色(本体)アイボリーアズワン品番60-0546-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする