曜日別特売
2450-00096 ナーシングキューブ プレミアム マットレス 西川リビング 57303289

2450-00096 ナーシングキューブ プレミアム マットレス 西川リビング 57303289
2450-00096 ナーシングキューブ プレミアム マットレス 西川リビング 57303289
2450-00096 ナーシングキューブ プレミアム マットレス 西川リビング 57303289

ナーシングキューブ プレミアム マットレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57303289品番2450-00096
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,998
販売価格(税別)
169,998

体圧を効果的に分散する独自のキューブ5層構造のマットレスです。
中央部分とサイド部分のウレタン積層の違いで寝心地の良さと使いやすさを両立。
電動ベッドのリクライニングにフィットします。
外装生地は取り外して洗濯可能です。(ネット使用)

材質側生地/表地:ポリエステル100%(吸水速乾タイプ)、マチ・裏地:ポリエステル100%、中袋生地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタンシート使用(防水加工)、中材/ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(cm)約91×191×12アズワン品番69-3154-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする