曜日別特売
SYC-NA237 スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 57303316

SYC-NA237 スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 57303316
SYC-NA237 スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 57303316
SYC-NA237 スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 57303316
SYC-NA237 スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 57303316

スタンドクランプN サポートアーム取付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57303316品番SYC-NA237
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,498
販売価格(税別)
14,998

クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。

幅(cm)3耐荷重(kg)挟み込み:2本体質量(g)210取付穴アーム:9/16インチ×2全長(cm)5.5最大開口(mm)50高さ(cm)10アズワン品番68-5082-87奥行き(cm)挟み込み部:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする