曜日別特売
EXTHD02LBK EXIT ツールケース2段差し(L) WORKERZ EXIT 57303465

EXIT ツールケース2段差し(L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57303465品番EXTHD02LBK
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ベルト通し幅:50mmまで対応

用途工具などの収納に材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール質量(g)約271本体サイズ(mm)W93×H330×D60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする