EXTHDPDRBK EXIT ペン型ドライバーホルダー WORKERZ EXIT 57303499

EXIT ペン型ドライバーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57303499品番EXTHDPDRBK
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ベルト通し幅:50mmまで対応

用途
工具などの収納に
材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール質量(g)約232本体サイズ(mm)W78×H355×D75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする