曜日別特売
EXTADDBK EXIT アルミD環止め WORKERZ EXIT 57303551

EXIT アルミD環止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57303551品番EXTADDBK
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

・軽量アルミタイプ

用途
D環の固定に
材質アルミ合金ブラック質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする