CSPF-30 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド 57303584

CSPF-30 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド 57303584
CSPF-30 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド 57303584

防爆型コンセントリール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
電線長さ(m)30
内容量1台注文コード57303584品番CSPF-30
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。

電線仕様-種別3PNCT電線仕様-芯数3電線長さ(m)30質量(kg)21トラスコ品番827-8959電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする