BCS-251NS X 3 BCS-251NS X 3 BCSタンク3連式 オーティ・マットー 57303767

BCS-251NS X 3 BCSタンク3連式

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード57303767品番BCS-251NS X 3
参考基準価格(税別)¥649,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。

用途潤滑油用タンク容量(L)717仕様BCSタンク3連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)165外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする