オーティ・マットー
BYT-251W 防油堤
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57303776
品番
BYT-251W
参考基準価格(税別)
¥313,600
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途
防油堤
貯油量(L)
289
仕様
JT-251B用防油堤
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
73
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1025×1130×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません