使用例
ストア・エキスプレス
レジカウンター 平台タイプ専用追加棚 幅45cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57303946
品番
5214-584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)
棚厚:20
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
20/段
素材
木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)
41.6×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません