曜日別特売
OT-490S VK OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー 57304135

 

OT-490S VK OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー 57304135
OT-490S VK OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー 57304135
OT-490S VK OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー 57304135

OT-490S VK ジャンボタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57304135品番OT-490S VK
参考基準価格(税別)¥128,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。

用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
注意
個人宅配送不可になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする