曜日別特売
OT-95SWS VB OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー 57304302

 

OT-95SWS VB OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー 57304302
OT-95SWS VB OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー 57304302

OT-95SWS VB ショートレッグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57304302品番OT-95SWS VB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。

用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする