曜日別特売
OK410 ゴムバンド 1KG袋入 オカモト 57305352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムバンド 1KG袋入

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
切り幅(mm)3
折径(mm)160
内容量1セット(20袋)注文コード57305352品番OK410
参考基準価格(税別)¥67,080販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。

用途
包装用、結束用
切り幅(mm)3折径(mm)160トラスコ品番828-3104材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
注意
※直接肌への使用は避けて下さい。
※使用時ははねかえりにご注意下さい。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
※本品を口に入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57305386
2022-08-25
用途: 手紙を束ねる
株式会社サキュレ

使い勝手が良い無駄にならないグラム数ほかにも使える、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする