アズワン
ノロキンクリアプレミアガード 300mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57305371
品番
860070
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ジェミニ型除菌成分を配合しており、処理面にしっかり残るため、約1週間細菌・ウィルス・カビに対する効果が持続します。
※全ての細菌、ウイルス、カビに効果があるわけではありません。
用途
使用量の目安:25×25cmあたり1回スプレー
仕様
非塩素系
成分
エタノール、ジェミニ型除菌成分、精製水等
寸法(mm)
ヨコ94×タカサ199×タテ53
容量(mL)
300
分類
薬事:雑品
アズワン品番
68-9516-32