BMGP2 ベビーマグポーチ HappyDays スケーター 57306107

ベビーマグポーチ HappyDays

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57306107品番BMGP2
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,263
販売価格(税別)
1,148

おでかけ時のマグコップ等の携帯に便利
保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルム使用
大きく開くファスナーで取り出しやすい
小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります
ガーゼやミニタオル、おやつなどの小物を入れておくことも出来ます。 外出に必要なものをまとめておくと、忘れ物がなく便利
バックル付きの持ち手なので、ベビーカーに取り付けて持ち運びもOK
※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ汚れをふき取って下さい

仕様表地:ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリプロピレン、内 側:アルミ蒸着フィルム寸法(縦×横×奥行)(mm)約 180×180×85(持ち手含まず)アズワン品番68-5716-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする