曜日別特売
3001.030 シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57306822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
内容量1個注文コード57306822品番3001.030
参考基準価格(税別)¥6,209販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途
家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)90トラスコ品番827-9992RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする