KIO510 バスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオス 57306850

バスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード57306850品番KIO510
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,498
販売価格(税別)
44,998

(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。
伸縮性があり、着脱が容易です。
生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。
裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。

材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする