曜日別特売
3012.050 シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57306883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
長さ(mm)350
内容量1個注文コード57306883品番3012.050
参考基準価格(税別)¥10,092販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです
TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途
家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています
長さ(mm)350仕様インサート径50mm、木製ハンドル付トラスコ品番828-0030材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製幅(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする