曜日別特売
3701.040 シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307188

シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
内容量1個注文コード57307188品番3701.040
参考基準価格(税別)¥14,054販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途
家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)110トラスコ品番828-0099RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする