Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
頭径(Φmm)
10
10
12
15
全長(mm)
168
168
170
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307784
品番
3408.010
参考基準価格(税別)
¥2,808
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パンチ用インサートです。
用途
自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
10
全長(mm)
168
材質(頭)
ナイロン
トラスコ品番
828-0080
RoHS指令(10物質対応)
対応