RX-81HRT-0.5D 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業) 57308082

替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57308082品番RX-81HRT-0.5D
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする