- 防鳥網 モリリン 57308329

防鳥網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(m)2
長さ(m)9
目合い(mm)30
内容量1袋注文コード57308329品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。

用途田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。材質ポリエチレンオレンジ長さ(m)9幅(m)2目合い(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする