モリリン
防鳥網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(m)
3.6
2
1.8
3.6
7.2
5.4
9
18
長さ(m)
9
9
18
27
36
54
目合い(mm)
45
30
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57308399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。
用途
田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
長さ(m)
9
幅(m)
3.6
目合い(mm)
45