曜日別特売
63126-PC0304-BL ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI 57308405

 

63126-PC0304-BL ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI 57308405
63126-PC0304-BL ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI 57308405
63126-PC0304-BL ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI 57308405
63126-PC0304-BL ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI 57308405

ピンクリップ(3-4mm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番836-4660
内容量1セット(100個)注文コード57308405品番63126-PC0304-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。

用途
仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-4660寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする