※使用例
アサヒパック
【袋のみ】紐付クラB角底 キラキラ ・にじのきらめき
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
57308627
品番
003050501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
にじのきらめき
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。