TCG104L 一本歯下駄 Lサイズ 秦運動具工業 (HATAS) 57310228

TCG104L 一本歯下駄 Lサイズ 秦運動具工業 (HATAS) 57310228
TCG104L 一本歯下駄 Lサイズ 秦運動具工業 (HATAS) 57310228
TCG104L 一本歯下駄 Lサイズ 秦運動具工業 (HATAS) 57310228
TCG104L 一本歯下駄 Lサイズ 秦運動具工業 (HATAS) 57310228

一本歯下駄 Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1足注文コード57310228品番TCG104L
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

甲羅が厚いので歯が安定します。
一本歯下駄でスポーツのパフォーマンス向上に大切な正しい姿勢と、重心の移動を身につけるトレーニングを。
花緒のついた下駄を履くことで、スポーツや武術などにおいて重要な、足の親指のつけ根の高度な使い方を養えます。
ナンバ歩法・すり足歩法の練習に。
インナーマッスルを刺激し骨盤を動かすトレーニングに適しています。
一歩一歩を蹴る力が鍛えられるのでパフォーマンス向上も期待できます。
注意事項
当製品はあくまでバランストレーニング用の器具です、屋外でのウォーキングや普段履き・スポーツ競技等に使用されると危険ですので絶対におやめ下さい。
使用に関しての危険性の管理は自己責任のもとで行い、怪我等の事故が発生してもメーカーは一切の責任をおいかねますのでご了承下さい。

材質台部分/総桐、歯部分/ほうば(歯部分のみ時期により素材変更あり)花緒:白サイズL寸法(cm)〈8寸〉長さ約24×台幅約10.5×歯厚約2.5×高さ約14.5 ※尺寸で作成、多少の誤差あり適合サイズ(cm)23.5~27アズワン品番68-5775-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする