曜日別特売
ST-PLMF0007 ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ セントレディス 57310289

ST-PLMF0007 ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ セントレディス 57310289
ST-PLMF0007 ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ セントレディス 57310289
ST-PLMF0007 ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ セントレディス 57310289
ST-PLMF0007 ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ セントレディス 57310289

ミッフィー クリップウォッチ プラチナベージュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード57310289品番ST-PLMF0007
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ショートチェーンタイプのウォッチです。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
指紋が分からないマットシルバータイプのケースに仕上げております。
ガラス面は直接当たらない様に、1mmケースの内側に入るようにいたしました。
文字も見やすくなっております。
以前のタイプよりウォッチ本体を摘み易い仕様になっております。
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。

材質(ケース)アロイ合金、裏蓋:ステンレス、クリップ部分:ステンレス、アロイ合金寸法(cm)約Φ3.4×D1cm、チェーンの長さ:約7.5cm、文字盤サイズ:Φ2.9cm、サンレイ仕上げアズワン品番68-9770-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする