曜日別特売
A25230 上用カートン パッケージ中澤 57312407

サンプル画像

A25230 上用カートン パッケージ中澤 57312407
A25230 上用カートン パッケージ中澤 57312407

上用カートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(横×縦)(mm)120×120
内容量1箱(600枚)注文コード57312407品番A25230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
品番No.4高さ(mm)48寸法(横×縦)(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする