曜日別特売
A40130 OPL パッケージ中澤 57312590

サンプル画像

OPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
寸法(横×縦)(mm)120×180
内容量1箱(400枚)注文コード57312590品番A40130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
品番4×6高さ(mm)90色(柄)ホワイト寸法(横×縦)(mm)120×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする