AOC アルミO型カラビナ サンコー(タイタン) 57312982

アルミO型カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57312982品番AOC
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

安全環付です。
アルミ製のO型カラビナです。
安全環付です。

用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3911全長(mm)108質量(g)74寸法(幅W×高さH)(mm)108×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)22
注意
※必ず長手方向に引くように使用してください。
※開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※開閉桿がかみ合わないまま荷重を掛けないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上にして使用しないでください。
※こじったり、ねじったりしないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたカラビナは、外観に異常がなくても破棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57312982
2020-12-08
用途: 工具の吊り上げなどに使用します
建設業・工事業

軽くて丈夫そうなので良いと思います。値段もそこそこで販売店が少ないので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする