LK-304 貴重品保管庫 エーコー 57313332

貴重品保管庫

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)255
質量(kg)5.5
内容量1台注文コード57313332品番LK-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。

用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管タイプ4人用4桁ダイヤルロック式、検索キートラスコ品番868-3079質量(kg)5.5高さ(mm)255段数2付属品検索キー仕様2列2段材質スチール奥行(mm)320間口(mm)416.21マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)160×300×87
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57313332
2021-12-24
用途: シェアハウスの貴重品入として
卸売・小売業

可もなく不可もなく良かったと思います。
次回もたのもうかと思ってます。

対象商品 : 57313366
2018-12-27
用途: 寮での使用

使い勝手は問題ありません。出来れば壁等に打ち付ける部分を付けてくれているともっと良かったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする