曜日別特売
KF1088-30.0 半長靴 KF1088 ノサックス 57313892

KF1088-30.0 半長靴 KF1088 ノサックス 57313892
KF1088-30.0 半長靴 KF1088 ノサックス 57313892

半長靴 KF1088

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード57313892品番KF1088-30.0
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。

用途一般作業向け機能クッション性サイズ(cm)30ブラック足幅EEE形状ミドルカット質量(kg)1質量(g)種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押しソフト)JIS規格JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格材質(底部)ウレタン2層底材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする