※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
プレス金具用ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
200
250
300
車輪幅(mm)
32
32
36
38
42
45
50
許容荷重(N)
1176
1176
1764
2450
2940
3920
4900
5880
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314127
品番
UW75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
軸径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
35
許容荷重(N)
1176
ゴム幅(mm)
32
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
型式
UW型
質量(kg)
0.2
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタンゴム
車輪幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
スチール