PKA100 ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ 57314468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン車輪ステンレス製固定車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
許容荷重(kg)150
取付座(mm)115×80
内容量1個注文コード57314468品番PKA100
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100取付座(mm)115×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス質量(kg)0.66許容荷重(kg)150取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする