曜日別特売
PNUAK130 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付 ヨドノ 57314775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)177
許容荷重(daN)1960
取付座(mm)137×93
内容量1個注文コード57314775品番PNUAK130
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1960取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール質量(kg)0.96取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする