※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
取付高(mm)
250
101
144
177
198
250
許容荷重(daN)
3430
980
1470
1960
2450
3430
取付座(mm)
151×102
95×72
115×80
137×93
151×102
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314793
品番
PNUAK200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
3430
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.3
取付穴径P(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪