※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
200
取付高(mm)
101
101
144
177
198
250
許容荷重(daN)
980
686
980
1421
1470
1715
1960
2156
2450
3430
取付座(mm)
95×72
95×72
115×80
137×93
151×102
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315572
品番
PNUK75
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
980
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
101
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
0.43
取付穴径P(mm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪