NKE
SSL/TLS対応れんら君
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
57315801
品番
UNC-RP51A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。
出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
消費電力(W)
1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)
約80
出力点数
出力1点
入力点数
入力2点
電源電圧(V)
DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)
0~+55
開閉容量(A)
100mA -DC30V/AC30V
セキュリティ
メールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露なきこと)
関連資料:
パンフレット(1.09MB)
取扱説明書:
簡易スタートガイド(1.47MB)
取扱説明書(3.01MB)
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。
※メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。