曜日別特売
PNAK75 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 ヨドノ 57315904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)101
許容荷重(daN)686
取付座(mm)95×72
内容量1個注文コード57315904品番PNAK75
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)686取付座(mm)95×72取付ピッチ(mm)63×40取付高(mm)101材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール質量(kg)0.39取付穴径P(mm)9.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする