曜日別特売
PNAK150 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 ヨドノ 57315938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
許容荷重(daN)1715
取付座(mm)137×93
内容量1個注文コード57315938品番PNAK150
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)1715取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール質量(kg)1.37取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする