※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
取付高(mm)
250
101
144
177
198
250
許容荷重(daN)
2156
686
980
1421
1715
2156
取付座(mm)
151×102
95×72
115×80
137×93
151×102
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315947
品番
PNAK200
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
2156
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.44
取付穴径P(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪