曜日別特売
PNAJ100 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付 ヨドノ 57316017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
取付座(mm)95×95
内容量1個注文コード57316017品番PNAJ100
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール質量(kg)0.94ストッパーなし取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする