※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
取付高(mm)
250
101
144
177
198
250
取付座(mm)
140×140
82×82
95×95
108×108
120×120
140×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316044
品番
PNAJ200
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
3.09
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪