仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V
・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
保護機能・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker
・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker
・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker
・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker
・6 x SATA-Stecker
・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker