※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
100
130
150
200
許容荷重(kg)
410
200
240
300
410
取付高(mm)
250
144
177
198
250
取付座(mm)
140×140
108×108
120×120
140×140
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57316595
品番
RGJM200
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
強化ナイロン
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
6.42
許容荷重(kg)
410
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪