曜日別特売
MCVB200 MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノ 57316805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅R(mm)45
許容荷重(N)13034
内容量1個注文コード57316805品番MCVB200
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。

車輪幅R(mm)45質量(kg)1.48軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)57材質車輪:MCナイロン車輪径(Φmm)200許容荷重(N)13034
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする