※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)1568
取付高(mm)122
取付座(mm)85×85
内容量1個注文コード57316918品番MCVB-FCDG75
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。