曜日別特売
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930

315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930
315U144HSW 31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS 57316930

31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57316930品番315U144HSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。
目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。
マルチウインドウ機能を搭載、利用シーンにあわせ複数画面の同時表示が可能です。また縦向きモニターとしても使用可能な垂直90°可動、適切な角度、高さに調節可能なスタンドです。

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする